IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
タイプ
CFS-V
注文コード
38324343
品番
CFS6V
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
寸法B(mm)
9.5
寸法B1(mm)
21.5
寸法B2(mm)
12
寸法C(mm)
7
寸法C1(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
12
寸法G(mm)
M6×1
寸法G1(mm)
6
寸法H(mm)
2.5
寸法d1(Φmm)
6
タイプ
CFS-V
シール
シールド形
外径(Φmm)
12
幅(mm)
7
材質
炭素鋼製
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方