IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
ミニアチュアカムフォロア CFS-V(総ころ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
タイプ
CFS-FV
注文コード
38324404
品番
CFS6FV
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
外輪に極めて細かい針状ころを組み込んだ軸受で、スタッド径に対して外輪外径の小さいコンパクトな設計になっています。
電子部品装置・OA機器及び小形インデックス装置などに使用されています。
寸法B(mm)
9.5
寸法B1(mm)
21.5
寸法B2(mm)
12
寸法C(mm)
7
寸法C1(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
12
寸法G(mm)
M6×1
寸法G1(mm)
6
寸法H(mm)
2.5
寸法d1(Φmm)
6
タイプ
CFS-FV
シール
シールド形
外径(Φmm)
12
幅(mm)
7
材質
ステンレス鋼製
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方