IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
スラストワッシャ付きミニアチュアカムフォロア CFS-W(保持器付き)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4.5
タイプ
CFS-W
注文コード
38324413
品番
CFS2W
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャを組み込んだミニアチュアカムフォロア。
取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
寸法B(mm)
4.5
寸法B1(mm)
8.5
寸法B2(mm)
4
寸法C(mm)
2.5
寸法C1(mm)
0.7
寸法D(Φmm)
4.5
寸法G(mm)
M2×0.4
寸法G1(mm)
2
寸法H(mm)
0.9
寸法d1(Φmm)
2
タイプ
CFS-W
シール
シールド形
外径(Φmm)
4.5
幅(mm)
2.5
材質
炭素鋼製
形状
円筒外輪
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方