IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の カムフォロア
カムフォロア用Cルーブユニット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法W(mm)
33.8
注文コード
38324727
品番
CL18
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
寸法W
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
カムフォロア用Cルーブユニットは、カムフォロアに取り付ける潤滑部品です。
カムフォロア外輪外径面やトラック面に不可欠な潤滑油を供給するため、定期給油が不要です。
適合寸法(mm)
(カムフォロワ)
D:40
Bmax:21.6
寸法H(mm)
30.4
寸法T(mm)
25.4
寸法W(mm)
33.8
寸法t1(mm)
2.5
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方