NAST6 分離形ローラフォロア RNAST・NAST IKO(日本トムソン) 38324754

分離形ローラフォロア RNAST・NAST

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38324754 品番NAST6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,310
この商品は内径など106種類から選べます 他の種類を見る

外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。

寸法B(mm)10 タイプ内輪付き シール開放形 寸法D(Φmm)19 寸法d(Φmm)6 形状円筒外輪 形式保持器付き 寸法C(mm)9.8 寸法Fw(mm)- 呼び番号6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38324754 NAST6 10300753 NAST6 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪) IKO(日本トムソン) 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする