IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38324815
品番
NAST20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,520
この商品は
内径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
寸法B(mm)
16
タイプ
内輪付き
シール
開放形
寸法D(Φmm)
47
寸法d(Φmm)
20
形状
円筒外輪
形式
保持器付き
寸法C(mm)
15.8
寸法Fw(mm)
-
呼び番号
20
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38324815
NAST20
10300814
NAST20
分離形ローラフォロアNAST(開放形・内輪付・円筒外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました。