IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
分離形ローラフォロア RNAST・NAST
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
8
注文コード
38325427
品番
NAST8ZZR
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
外輪、内輪とニードルケージを組み合わせた構造で、それぞれ分離できるので取扱いが容易です。
油潤滑が容易にできるので、高速回転に適します。
寸法B(mm)
14
タイプ
内輪付き
シール
シールド形
寸法D(Φmm)
24
寸法d(Φmm)
8
形状
球面外輪
形式
保持器付き
内径(Φmm)
8
外径(Φmm)
24
寸法C(mm)
13.8
寸法Fw(mm)
-
呼び番号
8
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方