IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38326285
品番
NART15VUUR
参考基準価格(税別)
¥6,190
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。
タイプ
内輪付き
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
19
寸法d(Φmm)
15
寸法C(mm)
18
形状
球面外輪
シール
シール形
形式
総ころ
内径(Φmm)
15
外径(Φmm)
35
呼び番号
15
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方