非分離形ローラフォロアNART□VUUR(シール形・総ころ・球面外輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38326303 品番 NART20VUUR
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

内輪の両側に側板が圧入された非分離形の軸受です。

タイプ内輪付き 寸法D(Φmm)47 寸法B(mm)25 寸法d(Φmm)20 寸法C(mm)24 形状球面外輪 シールシール形 形式総ころ 内径(Φmm)20 外径(Φmm)47 呼び番号20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:121

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする