複列円筒ころローラフォロア NURT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)20 注文コード38326425 品番NURT20-1
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は内径など36種類から選べます 他の種類を見る

外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。

寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 寸法D(Φmm)52 寸法d(Φmm)20 タイプ内輪付き シールシールド形 外径(Φmm)52 形状円筒外輪 形式総ころ 内径(Φmm)20 呼び番号20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする