IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
複列円筒ころローラフォロア NURT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
45
注文コード
38326522
品番
NURT45-1
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
寸法D(Φmm)
100
寸法d(Φmm)
45
タイプ
内輪付き
シール
シールド形
外径(Φmm)
100
形状
円筒外輪
形式
総ころ
内径(Φmm)
45
呼び番号
45
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方