IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ローラーフォロア
複列円筒ころローラフォロア NURT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
40
注文コード
38326687
品番
NURT40-1R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥22,600
この商品は
内径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
外輪に円筒ころを複列に組み込んだ総ころ軸受で、大きなラジアル荷重とある程度のアキシアル荷重を受けることができます。
この軸受は非分離構造をしたシールド形の軸受です。
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
寸法D(Φmm)
90
寸法d(Φmm)
40
タイプ
内輪付き
シール
シールド形
外径(Φmm)
90
形状
球面外輪
形式
総ころ
内径(Φmm)
40
呼び番号
40
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38326687
NURT40-1R
10302521
NURT40-1R
複列円筒ころローラフォロアNURT□R(球面外輪)
IKO(日本トムソン)
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました