※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB20A 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン) 38327003 SB20A 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン) 38327003

給油式球面滑り軸受 SB-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38327003 品番SB20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,350
この商品は外径など25種類から選べます 他の種類を見る

外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。

寸法D(Φmm)32 寸法d(Φmm)20 寸法B(mm)16 寸法C(mm)14 寸法dk(mm)28 許容傾斜角度α(°)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38327003 SB20A 10304147 SB20A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 1個 1,798 税込1,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする