※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB25A 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン) 38327021 SB25A 給油式球面滑り軸受 SB-A IKO(日本トムソン) 38327021

給油式球面滑り軸受 SB-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38327021 品番SB25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,110
この商品は外径など25種類から選べます 他の種類を見る

外輪が一つ割りで、内外輪はそれぞれ分離せず、取付け前の取扱いとハウジングへの取付けを容易にしています。

寸法D(Φmm)42 寸法d(Φmm)25 寸法B(mm)21 寸法C(mm)18 寸法dk(mm)36 許容傾斜角度α(°)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38327021 SB25A 10304165 SB25A 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする