曜日別特売
PB30 ピロボール球面滑り軸受 PB(インサート形) IKO(日本トムソン) 38327877

ピロボール球面滑り軸受 PB(インサート形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38327877品番PB30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,300

焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性と剛性のある軸受で、軸及びハウジングに取り付けて使用します。

寸法D(Φmm)66寸法B(mm)37寸法C(mm)25寸法d(Φmm)30寸法d1(Φmm)34.8動負荷容量(N)62300静負荷容量(N)149000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38327877PB3010300744PB30PB30 ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) 10300744ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする