POS3EC ピロボールロッドエンド POS(インサート形・おねじ付) IKO(日本トムソン) 38329042

ピロボールロッドエンド POS(インサート形・おねじ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38329042 品番POS3EC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,770
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

POS-EC:無給油式
本体に亜鉛クロメートを施し、球面内輪は焼入硬化後精密仕上げした後球面部にクロムめっきを施して耐食性を向上させています。
滑り面は、銅合金の網で補強された特殊PTFEライナーを本体に固着しているため荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗特性に優れたメンテナンスフリーの軸受です。

寸法B(mm)6 寸法d(Φmm)3 寸法d2(mm)12 寸法h(mm)27 GねじM3×0.5 寸法C1(mm)4.5 寸法l1(mm)15 寸法l2(mm)33 ねじ方向右ねじ 給油タイプ無給油式 動負荷容量(N)3500 静負荷容量(N)1220

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38329042 POS3EC 10303553 POS3EC ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする