曜日別特売
OS7112.5 オイルシール OS IKO(日本トムソン) 38329532

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS7112.5 オイルシール OS IKO(日本トムソン) 38329532
OS7112.5 オイルシール OS IKO(日本トムソン) 38329532
OS7112.5 オイルシール OS IKO(日本トムソン) 38329532

オイルシール OS

(13件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個外径(Φmm)11寸法d1(Φmm)7材質ゴム注文コード38329532品番OS7112.5
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478

ニードルベアリング用シールは、鋼板のリングと特殊合成ゴムからなる断面高さの小さなシールです。

寸法D(Φmm)11型式OS外径(Φmm)11寸法b(mm)2.5寸法d1(Φmm)7材質ゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-13
用途: バイクの廃番品の代用
建設業・工事業

廃番部品と同様のサイズと形状でしたので購入しました。
同様のサイズの物は他社でも販売されていて代用できますが、こちらは形状が同じなので更に安心して使用できます。

対象商品 : 38329742
2024-04-18
用途: 機械のメンテナンス
伊東屋工業サービス業

純正品が無かったが、サイズが合っていたので、購入することができました。

2023-01-26
用途: 旧車オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

外車オートバイのエンジンオーバーホールに使用しました。規格が豊富で古い車体でも対応品が見つかるので重宝しています。

対象商品 : 38329636
2021-11-16
用途: 古い発電機に使用

厚みの有る物はダメだが、合う物が無かった。
そこで、カラーを作ってこのオイルシールを付けた。
薄くて外径の小さい物が有って有り難い。
欲を言えば、外径φ25が欲しい。

対象商品 : 38329916
2019-10-18
用途: メンテナンス時

価格、品質ともに大満足です。
迅速にご対応頂き大変助かりました。

対象商品 : 38329803
2019-01-28
用途: オートバイの補修に
サービス業

純正オイルシールと同じサイズで、半額以下!とてもありがたいです。
品質も問題ないようです。

1が参考にしています
対象商品 : 38329627
2017-12-20
用途: ドカティ ベベル 900

シフトシャフトのオイルシールとして適合サイズなので流用しました。漏れはありません。

6が参考にしています
対象商品 : 38329672
2016-06-28
用途: シャフトシールとして
卸売・小売業

問題なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする