ディスクローター クラウン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38331596 品番 HK-R28
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

焼入れによる硬化性が優れている為、耐摩耗の高いSUS410ステンレスを採用したディスクローター。
超軽量デザインで、放熱&セルフクリーニング効果に優れています。

付属品T-25トルクスボルト×6本 材質SUS410ステンレス シルバー 質量(g)108 外径(Φmm)180 用途HK-R27はクロスカントリー(XC)向け 、HK-R28はフリーライド(FR)向け、HK-R29はダウンヒル(DH)向けになっています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37721397
2017-01-23
用途:
CXでのレース用に
サービス業

シマノのSM-RT54より60gぐらい軽量化できました。
面積が少ないので制動力がちょっと不安ですが、
シクロクロスであればそれも問題なし!おススメです。

対象商品:
37721397
2014-04-20
用途:
補修用

軽くて強度がやや不安に感じるも、競技に何度も使用して制動力や耐久性など十分な性能を発揮してくれているので満足しています。価格も他社に比べリーズナブルで平面度も高いので、衝撃でひずみが出たら新品に交換してしまう消耗品として割り切れます。

対象商品:
37721397
2015-01-18
用途:
交換

軽くていい感じ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする