UCP ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38331885 品番 UCPX11
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)79 寸法B(mm)65.1 寸法H(mm)69.8 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)139 寸法J(mm)184 寸法L(mm)260 寸法L1(mm)83 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)36 寸法S(mm)25.4 軸穴径d(Φmm)55 形状ピロー形 適合PX11 軸受呼び番号UCX11 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)6.5(参考) 基本定格荷重Cr(kN)52.4 基本定格荷重Cor(kN)36.2 係数fo14.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする