UCP ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38331946 品番 UCPX13
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)83 寸法B(mm)74.6 寸法H(mm)76.2 寸法H1(mm)28 寸法H2(mm)155 寸法J(mm)203 寸法L(mm)286 寸法L1(mm)88 寸法N(mm)25 寸法N1(mm)40 寸法S(mm)30.2 軸穴径d(Φmm)65 形状ピロー形 適合PX13 軸受呼び番号UCX13 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)8.1(参考) 基本定格荷重Cr(kN)62.2 基本定格荷重Cor(kN)44.1 係数fo14.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする