曜日別特売
UCP205S6 UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38332201

UCP ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸穴径d(Φmm)25
寸法J(mm)105
内容量1個注文コード38332201品番UCP205S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)38寸法B(mm)34.1寸法H(mm)36.5寸法H1(mm)13寸法H2(mm)71寸法J(mm)105寸法L(mm)140寸法L1(mm)43寸法N(mm)13寸法N1(mm)18寸法S(mm)14.3軸穴径d(Φmm)25形状ピロー形適合P205軸受呼び番号UC205S6取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)-基本定格荷重Cr(kN)11.9基本定格荷重Cor(kN)6.3係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする