UCP ピロー形(円筒穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38332226 品番 UCP207S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)48 寸法B(mm)42.9 寸法H(mm)47.6 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)93 寸法J(mm)127 寸法L(mm)167 寸法L1(mm)51 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)21 寸法S(mm)17.5 軸穴径d(Φmm)35 形状ピロー形 適合P207 軸受呼び番号UC207S6 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)- 基本定格荷重Cr(kN)21.8 基本定格荷重Cor(kN)12.3 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする