UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)25 材質(カバー)鋼板 注文コード38332314 品番UCPX05C
参考基準価格(税別)¥9,610 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は軸穴径d・材質など139種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)51 寸法Ac(mm)- 寸法As(mm)52 寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)44.4 寸法H1(mm)16 寸法H2(mm)86(H2c) 寸法J(mm)119 寸法L(mm)159 寸法L1(mm)47 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)25 寸法S(mm)15.9 軸穴径d(Φmm)25 形状ピロー形 適合PX05 カバー貫通形 軸受呼び番号UCX05 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)1.5(参考) 材質(カバー)鋼板 基本定格荷重Cr(kN)19.5 基本定格荷重Cor(kN)11.3 係数fo13.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする