寸法A(mm)73寸法Ac(mm)-寸法As(mm)75寸法B(mm)55.6寸法H(mm)63.5寸法H1(mm)22寸法H2(mm)126(H2c)寸法J(mm)171寸法L(mm)241寸法L1(mm)76寸法N(mm)20寸法N1(mm)36寸法S(mm)22.2軸穴径d(Φmm)50形状ピロー形適合PX10カバー貫通形軸受呼び番号UCX10取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.6(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)43.4基本定格荷重Cor(kN)29.4係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応