寸法A(mm)51寸法Ac(mm)-寸法As(mm)52寸法B(mm)38.1寸法H(mm)44.4寸法H1(mm)16寸法H2(mm)86(H2c)寸法J(mm)119寸法L(mm)159寸法L1(mm)47寸法N(mm)17寸法N1(mm)25寸法S(mm)15.9軸穴径d(Φmm)25形状ピロー形適合PX05カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX05取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.5(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)19.5基本定格荷重Cor(kN)11.3係数fo13.9RoHS指令(10物質対応)対応