寸法A(mm)57
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)68
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)54
寸法H1(mm)19
寸法H2(mm)105(H2c)
寸法J(mm)144
寸法L(mm)203
寸法L1(mm)64
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)30
寸法S(mm)19
軸穴径d(Φmm)35
形状ピロー形
適合PX07
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UCX07
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.7(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)29.1
基本定格荷重Cor(kN)17.8
係数fo14
RoHS指令(10物質対応)対応