寸法A(mm)67寸法Ac(mm)-寸法As(mm)73寸法B(mm)51.6寸法H(mm)58.7寸法H1(mm)21寸法H2(mm)116(H2c)寸法J(mm)156寸法L(mm)222寸法L1(mm)71寸法N(mm)20寸法N1(mm)33寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)45形状ピロー形適合PX09カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX09取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.7(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)35.1基本定格荷重Cor(kN)23.3係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応