寸法A(mm)83寸法Ac(mm)-寸法As(mm)88寸法B(mm)65.1寸法H(mm)76.2寸法H1(mm)28寸法H2(mm)152(H2c)寸法J(mm)203寸法L(mm)286寸法L1(mm)88寸法N(mm)25寸法N1(mm)40寸法S(mm)25.4軸穴径d(Φmm)60形状ピロー形適合PX12カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX12取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)7.7(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)57.2基本定格荷重Cor(kN)40.1係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応