寸法A(mm)50寸法Ac(mm)82寸法As(mm)-寸法B(mm)43寸法H(mm)50寸法H1(mm)17寸法H2(mm)95(H2c)寸法J(mm)140寸法L(mm)180寸法L1(mm)53寸法N(mm)17寸法N1(mm)20寸法S(mm)17軸穴径d(Φmm)30形状ピロー形適合P306カバー貫通形軸受呼び番号UC306取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.8(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)26.7基本定格荷重Cor(kN)15.0係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応