寸法A(mm)67寸法Ac(mm)102寸法As(mm)-寸法B(mm)57寸法H(mm)67寸法H1(mm)21寸法H2(mm)132(H2c)寸法J(mm)190寸法L(mm)245寸法L1(mm)75寸法N(mm)20寸法N1(mm)30寸法S(mm)22軸穴径d(Φmm)45形状ピロー形適合P309カバー貫通形軸受呼び番号UC309取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)6.2(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)48.9基本定格荷重Cor(kN)29.5係数fo13.3RoHS指令(10物質対応)対応