寸法A(mm)56寸法Ac(mm)88寸法As(mm)-寸法B(mm)48寸法H(mm)56寸法H1(mm)19寸法H2(mm)107(H2c)寸法J(mm)160寸法L(mm)210寸法L1(mm)65寸法N(mm)17寸法N1(mm)25寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)35形状ピロー形適合P307カバー一端密閉形軸受呼び番号UC307取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)3.8(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)33.4基本定格荷重Cor(kN)19.3係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応