寸法A(mm)60寸法Ac(mm)96寸法As(mm)-寸法B(mm)52寸法H(mm)60寸法H1(mm)19寸法H2(mm)118(H2c)寸法J(mm)170寸法L(mm)220寸法L1(mm)65寸法N(mm)17寸法N1(mm)27寸法S(mm)19軸穴径d(Φmm)40形状ピロー形適合P308カバー一端密閉形軸受呼び番号UC308取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)4.8(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)40.7基本定格荷重Cor(kN)24.0係数fo13.2RoHS指令(10物質対応)対応