寸法A(mm)75
寸法Ac(mm)110
寸法As(mm)-
寸法B(mm)61
寸法H(mm)75
寸法H1(mm)24
寸法H2(mm)148(H2c)
寸法J(mm)212
寸法L(mm)275
寸法L1(mm)88
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)35
寸法S(mm)22
軸穴径d(Φmm)50
形状ピロー形
適合P310
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC310
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)8.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)62.0
基本定格荷重Cor(kN)38.3
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応