寸法A(mm)102
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)112
寸法B(mm)85.7
寸法H(mm)101.6
寸法H1(mm)34
寸法H2(mm)195(H2c)
寸法J(mm)283
寸法L(mm)381
寸法L1(mm)116
寸法N(mm)27
寸法N1(mm)58
寸法S(mm)34.1
軸穴径d(Φmm)80
形状ピロー形
適合PX16
カバー貫通形
軸受呼び番号UCX16
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)15.3(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)84.0
基本定格荷重Cor(kN)61.9
係数fo14.5
RoHS指令(10物質対応)対応