曜日別特売
UCPX13CD UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38333102

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)65材質(カバー)鋼板注文コード38333102品番UCPX13CD
参考基準価格(税別)¥39,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)83寸法Ac(mm)-寸法As(mm)98寸法B(mm)74.6寸法H(mm)76.2寸法H1(mm)28寸法H2(mm)155(H2c)寸法J(mm)203寸法L(mm)286寸法L1(mm)88寸法N(mm)25寸法N1(mm)40寸法S(mm)30.2軸穴径d(Φmm)65形状ピロー形適合PX13カバー一端密閉形軸受呼び番号UCX13取付ボルトの呼びM20ユニット質量(kg)8.1(参考)材質(カバー)鋼板基本定格荷重Cr(kN)62.2基本定格荷重Cor(kN)44.1係数fo14.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする