UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d(Φmm)70 材質(カバー)鋼板 注文コード38333127 品番UCPX14CD
参考基準価格(税別)¥47,860 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は軸穴径d・材質など139種類から選べます 他の種類を見る

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)89 寸法Ac(mm)- 寸法As(mm)98 寸法B(mm)77.8 寸法H(mm)88.9 寸法H1(mm)32 寸法H2(mm)171(H2c) 寸法J(mm)229 寸法L(mm)330 寸法L1(mm)98 寸法N(mm)27 寸法N1(mm)50 寸法S(mm)33.3 軸穴径d(Φmm)70 形状ピロー形 適合PX14 カバー一端密閉形 軸受呼び番号UCX14 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)10.2(参考) 材質(カバー)鋼板 基本定格荷重Cr(kN)67.4 基本定格荷重Cor(kN)48.3 係数fo14.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする