寸法A(mm)110
寸法Ac(mm)150
寸法As(mm)-
寸法B(mm)96
寸法H(mm)118
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)234(H2c)
寸法J(mm)330
寸法L(mm)430
寸法L1(mm)120
寸法N(mm)33
寸法N1(mm)45
寸法S(mm)40
軸穴径d(Φmm)90
形状ピロー形
適合P318
カバー貫通形
軸受呼び番号UC318
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)26.6(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)143
基本定格荷重Cor(kN)107
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応