曜日別特売
UCPX20C UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック) 38333355

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)100材質(カバー)鋳鉄注文コード38333355品番UCPX20C
参考基準価格(税別)¥150,800販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

写真はカバーなしの写真です。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

寸法A(mm)121寸法Ac(mm)186寸法As(mm)-寸法B(mm)117.5寸法H(mm)127寸法H1(mm)45寸法H2(mm)245(H2c)寸法J(mm)337寸法L(mm)432寸法L1(mm)126寸法N(mm)33寸法N1(mm)65寸法S(mm)49.2軸穴径d(Φmm)100形状ピロー形適合PX20カバー貫通形軸受呼び番号UCX20取付ボルトの呼びM27ユニット質量(kg)34.9(参考)材質(カバー)鋳鉄基本定格荷重Cr(kN)133基本定格荷重Cor(kN)105係数fo14.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする