寸法A(mm)140
寸法Ac(mm)214
寸法As(mm)-
寸法B(mm)135
寸法H(mm)180
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)355(H2c)
寸法J(mm)480
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)195
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
寸法S(mm)54
軸穴径d(Φmm)130
形状ピロー形
適合P326
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UC326
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)84.2(参考)
材質(カバー)鋳鉄
基本定格荷重Cr(kN)229
基本定格荷重Cor(kN)214
係数fo13.6
RoHS指令(10物質対応)対応