UKP ピロー形( テーパ穴)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38333696 品番 UKP306
参考基準価格(税別)¥9,380 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
アダプターは、付属していません。

寸法A(mm)50 寸法B1(mm)38 寸法H(mm)50 寸法H1(mm)17 寸法H2(mm)95 寸法J(mm)140 寸法L(mm)180 寸法L1(mm)53 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)20 軸穴径d1(Φmm)25 形状ピロー形 適合P306 軸受呼び番号UK306 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)2.3(参考) 基本定格荷重Cr(kN)26.7 基本定格荷重Cor(kN)15.0 係数fo13.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタH2306X
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アダプターは付属しておりません。
ストレートにするには、適合アダプタが必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38333854
2019-02-28
用途:
ベルトコンベアの改修に
鉱業

注意
※アダプターは付属しておりません。
ストレートにするには、適合アダプタ:H2313X(別売)が必要です。

上記の注意書きがあったので、間違ったアダプターを買ってしまった。

5人が参考にしています
対象商品:
38333811
2018-03-13
用途:
機械のメンテナンス
株式会社井上ブラシ 様

機械のメンテナンスで使用していますが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする