寸法A(mm)100
寸法B1(mm)73
寸法H(mm)100
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)198
寸法J(mm)290
寸法L(mm)380
寸法L1(mm)107
寸法N(mm)27
寸法N1(mm)40
軸穴径d1(Φmm)65
形状ピロー形
適合P315
軸受呼び番号UK315
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)14.9(参考)
基本定格荷重Cr(kN)113
基本定格荷重Cor(kN)77.2
係数fo13.2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2315X