寸法A(mm)110
寸法B1(mm)78
寸法H(mm)106
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)209
寸法J(mm)300
寸法L(mm)400
寸法L1(mm)120
寸法N(mm)27
寸法N1(mm)40
軸穴径d1(Φmm)70
形状ピロー形
適合P316
軸受呼び番号UK316
取付ボルトの呼びM22
ユニット質量(kg)18.6(参考)
基本定格荷重Cr(kN)123
基本定格荷重Cor(kN)86.7
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2316X