寸法A(mm)110
寸法B1(mm)82
寸法H(mm)112
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)220
寸法J(mm)320
寸法L(mm)420
寸法L1(mm)120
寸法N(mm)33
寸法N1(mm)45
軸穴径d1(Φmm)75
形状ピロー形
適合P317
軸受呼び番号UK317
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)20.2(参考)
基本定格荷重Cr(kN)133
基本定格荷重Cor(kN)96.8
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2317X