寸法A(mm)110
寸法B1(mm)86
寸法H(mm)118
寸法H1(mm)40
寸法H2(mm)234
寸法J(mm)330
寸法L(mm)430
寸法L1(mm)120
寸法N(mm)33
寸法N1(mm)45
軸穴径d1(Φmm)80
形状ピロー形
適合P318
軸受呼び番号UK318
取付ボルトの呼びM27
ユニット質量(kg)22.8(参考)
基本定格荷重Cr(kN)143
基本定格荷重Cor(kN)107
係数fo13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2318X