寸法A(mm)140
寸法B1(mm)121
寸法H(mm)180
寸法H1(mm)50
寸法H2(mm)355
寸法J(mm)480
寸法L(mm)600
寸法L1(mm)195
寸法N(mm)40
寸法N1(mm)55
軸穴径d1(Φmm)115
形状ピロー形
適合P326
軸受呼び番号UK326
取付ボルトの呼びM33
ユニット質量(kg)71.9(参考)
基本定格荷重Cr(kN)229
基本定格荷重Cor(kN)214
係数fo13.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2326