寸法A(mm)51
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)52
寸法B1(mm)35
寸法H(mm)44.4
寸法H1(mm)16
寸法H2(mm)86(H2c)
寸法J(mm)119
寸法L(mm)159
寸法L1(mm)47
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)25
軸穴径d1(Φmm)20
形状ピロー形
適合PX05
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX05
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.5(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)19.5
基本定格荷重Cor(kN)11.3
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2305X