寸法A(mm)67
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)73
寸法B1(mm)50
寸法H(mm)58.7
寸法H1(mm)21
寸法H2(mm)116(H2c)
寸法J(mm)156
寸法L(mm)222
寸法L1(mm)71
寸法N(mm)20
寸法N1(mm)33
軸穴径d1(Φmm)40
形状ピロー形
適合PX09
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX09
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.7(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)35.1
基本定格荷重Cor(kN)23.3
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2309X