寸法A(mm)79
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)88
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)69.8
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)139(H2c)
寸法J(mm)184
寸法L(mm)260
寸法L1(mm)83
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)36
軸穴径d1(Φmm)50
形状ピロー形
適合PX11
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX11
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)6.2(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)52.4
基本定格荷重Cor(kN)36.2
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2311X