寸法A(mm)83
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)88
寸法B1(mm)62
寸法H(mm)76.2
寸法H1(mm)28
寸法H2(mm)152(H2c)
寸法J(mm)203
寸法L(mm)286
寸法L1(mm)88
寸法N(mm)25
寸法N1(mm)40
軸穴径d1(Φmm)55
形状ピロー形
適合PX12
カバー貫通形
軸受呼び番号UKX12
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)7.5(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)57.2
基本定格荷重Cor(kN)40.1
係数fo14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2312X