寸法A(mm)57
寸法Ac(mm)-
寸法As(mm)59
寸法B1(mm)38
寸法H(mm)47.6
寸法H1(mm)17
寸法H2(mm)93(H2c)
寸法J(mm)127
寸法L(mm)175
寸法L1(mm)55
寸法N(mm)17
寸法N1(mm)25
軸穴径d1(Φmm)25
形状ピロー形
適合PX06
カバー一端密閉形
軸受呼び番号UKX06
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)2.1(参考)
材質(カバー)鋼板
基本定格荷重Cr(kN)25.7
基本定格荷重Cor(kN)15.4
係数fo13.9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アダプタH2306X